薗部産業
木製メープルカトラリー ヒメスプーン
食器の種類
和食器
材質
天然木(カエデ)ウレタン塗装
種別
ヒメスプーン
全長(mm)
120
質量(g)
4
TKG品番
9-1826-0402
TKG品番(2017)
6-1625-0102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00514763
61771
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください