曜日別特売

木製メープルカトラリー カレースプーン

木製メープルカトラリー カレースプーン - 薗部産業
食器の種類和食器材質天然木(カエデ)ウレタン塗装種別カレースプーン全長(mm)190質量(g)15TKG品番9-1826-0404TKG品番(2017)6-1625-0105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0051480661776
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする