丸十
白木 コーヒースプーン
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
木
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
132
質量(g)
3
TKG品番
9-1826-2001
TKG品番(2017)
6-1625-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515068
-
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください