福井クラフト
茶碗蒸しスプーン
(2件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
ABS製
種別
茶碗蒸しスプーン
全長(mm)
132
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※溜色に関しまして、漆配合の関係上、写真等の色とは異なる場合があります。御了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515244
48130300
朱
9-1827-0801
6-1626-0801
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
00515253
48140800
朱塗
9-1827-0901
6-1626-0901
¥
370
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
00515262
48140795
黒塗
9-1827-1001
6-1626-1001
¥
370
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
00515278
48140790
溜塗
9-1827-1101
6-1626-1101
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください