用美(ヤマコー)
本漆雑炊スプーン
食器の種類
和食器
材質
木製
種別
雑炊スプーン
全長(mm)
177
色
朱
TKG品番
9-1826-3301
TKG品番(2017)
6-1625-3201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515393
-
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください