用美(ヤマコー)
本漆デザートスプーン
食器の種類
和食器
材質
木製
種別
デザートスプーン
全長(mm)
123
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515427
-
黒
9-1826-3501
6-1625-3401
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
00515436
-
朱
9-1826-3502
6-1625-3402
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
00515445
-
溜
9-1826-3503
6-1625-3403
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください