曜日別特売

デザートスプーン

デザートスプーン - 福井クラフトデザートスプーン - 福井クラフトデザートスプーン - 福井クラフトデザートスプーン - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS製種別デザートスプーン耐熱温度(℃)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0051554248161560110朱塗9-1827-02016-1626-0201
320
229
252(税込)
5日以内出荷
0051555848161540110黒塗9-1827-03016-1626-0301
320
229
252(税込)
5日以内出荷
00515567481615501349-1827-04016-1626-0401
400
279
307(税込)
4日以内出荷
0051557648161530134黒塗9-1827-05016-1626-0501
400
279
307(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする