曜日別特売

ミニ多用スプーン

ミニ多用スプーン - 福井クラフトミニ多用スプーン - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS製種別ミニ多用スプーン全長(mm)128サイズミニ耐熱温度(℃)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0051558548131200新溜塗9-1827-06016-1626-0601
850
589
648(税込)
当日出荷
0051559448131190朱塗9-1827-06026-1626-0602
850
589
648(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする