用美(ヤマコー)
木製茶碗蒸スプーン
食器の種類
和食器
材質
ハンの木
種別
茶碗蒸スプーン
全長(mm)
135
色
摺漆
TKG品番
9-1827-2301
TKG品番(2017)
6-1626-2301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515673
-
¥
710
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください