アクシア・プランニング
シェル 白貝スプーン
天然素材の貝製品は金属製のものと異なってその感触は自然でちょっとリッチな幸せを感じさせます。
貝の形に従って削って作りましたので、その形も使いやすくユニークです。
食器の種類
洋食器
材質
貝
種別
スプーン
全長(mm)
100
質量(kg)
0.009
サイズ
S
TKG品番
9-1822-0201
TKG品番(2017)
6-1628-0201
内容量
1個
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00515743
SHS1
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください