水牛角 ティースコップ(角)

水牛角 ティースコップ(角) - アクシア・プランニング

口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。

食器の種類和食器材質水牛角種別ティースコップ(角)質量(kg)0.007径(Φ)×全長(mm)30×95TKG品番9-1822-2501TKG品番(2017)6-1628-3001内容量1個
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00516048BH36
900
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする