曜日別特売

お子様スプーン(プラ柄) コロちゃん

お子様スプーン(プラ柄) コロちゃん - 千羽鶴印(エンテック)
種別スプーン食器の種類子供用食器仕様食器洗浄機対応全長(mm)138耐熱温度(℃)120TKG品番9-1830-1201TKG品番(2017)6-1629-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00516854コロちゃん
330
309
340(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする