岡部洋食器製作所
18-8つぶしっ子
つぶしたり、きったりして細かく食べやすくします。 離乳食やフルーツヨーグルトに。
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
24
全長(mm)
155
奥行(mm)
40
TKG品番
9-1834-1301
TKG品番(2017)
6-1633-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00517938
-
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください