曜日別特売

18-8動物園 デザートナイフ刃付

18-8動物園 デザートナイフ刃付 - ワダコーポレーション
食器の種類子供用食器材質18-8ステンレス種別デザートナイフ刃付全長(mm)181質量(g)43.5TKG品番9-1834-0601TKG品番(2017)6-1633-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518008-
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする