ワダコーポレーション
18-8動物園 ヒメフォーク
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
127
質量(g)
16
TKG品番
9-1834-0605
TKG品番(2017)
6-1633-0605
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518044
-
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください