曜日別特売

18-8水族館 ケーキスプーン

18-8水族館 ケーキスプーン - ワダコーポレーション18-8水族館 ケーキスプーン - ワダコーポレーション
食器の種類子供用食器材質18-8ステンレス種別ケーキスプーン全長(mm)141質量(g)23.5TKG品番9-1834-0811TKG品番(2017)6-1633-0811内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518288-
460
349
384(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする