曜日別特売

チタニウムシルバーエイジ スプーン

チタニウムシルバーエイジ スプーン - サクライチタニウムシルバーエイジ スプーン - サクライチタニウムシルバーエイジ スプーン - サクライ
(2件のレビュー)
食器の種類洋食器材質純チタン種別スプーン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518306-136S9-1834-09016-1633-0901
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00518324-149M9-1834-09036-1633-0903
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00518342-165L9-1834-09056-1633-0905
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518342
2019-11-22
用途: 腐食性薬品の秤量等
その他業種

ステンレス製のものでは腐食してしまう硫酸シリカゲル等の腐食性薬品を扱う際に重宝します。また、これまでのチタンスプーンは表面がザラザラしている商品が多かったのですが、この商品は滑らかな表面となっているので、粉状の物質が残りにくいため、良いと思います。ただ、スプーンの部分が一般的な薬匙と比べて少し大きいので、一般的な薬さじと同じサイズのものの販売があれば、多くの研究室が購入すると思います。

対象商品 : 00518342
2019-11-18
用途: 腐食性薬品の秤量
その他業種

硫酸シリカゲルなどの腐食性試薬を取り扱う際に、ステンレス製のものでは耐薬品性が不足して腐食してしまうほか、フッ素樹脂製のものでは強度的に問題がある場合があるため、こちらの商品を購入しました。さすがに純チタン製だけあって、耐薬品性は満足していますが、薬さじとして使うにはさじの部分が大きすぎますので、通常の薬さじと同じ大きさ・規格でチタン製のものの販売があるとなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする