サクライ
チタニウムシルバーエイジ フォーク
食器の種類
洋食器
材質
純チタン
種別
フォーク
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518315
-
136
S
9-1834-0902
6-1633-0902
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00518333
-
149
M
9-1834-0904
6-1633-0904
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
00518358
-
165
L
9-1834-0906
6-1633-0906
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください