ラーメンスプーン (ミラー仕上げ)

ラーメンスプーン (ミラー仕上げ) - TKG
(3件のレビュー)

フォークに麺を巻きつけ、スプーンでスープをすくえる一本で二役の機能的なラーメンスプーンです。
割り箸等の消費が軽減でき、環境問題に貢献します。

食器の種類洋食器材質ステンレス種別ラーメンスプーン幅(mm)49全長(mm)210TKG品番9-1828-1301TKG品番(2017)6-1627-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518683-
390
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 友人のプレゼントに
FADDYDADDY

障がいのある友人にプレゼントしました。外食時にいつも持って行って使っているようです。使えますが左手用もあれば

対象商品 : 00518683
2021-03-19
用途: 食事のとき
有限会社工藤新聞店卸売・小売業

体が不自由で、手に力が入らないので、箸を使えない妻にと、購入してみました。食べ物をすくったり、刺したり出来て、たいへん重宝してます。なんと言っても、麺類が食べやすくなって、喜んでいます。

対象商品 : 00518683
2016-02-10
用途: ラーメン、スープパスタ…
飲食業

テレビで見て、すぐ検索、他の人のレビューを見て、旧のこの形がいいとあり、さっそく試しに購入…お家カフェに使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする