口あたりやさしいスプーン 一体深型

口あたりやさしいスプーン 一体深型 - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいスプーン 一体深型 - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいスプーン 一体深型 - 岡部洋食器製作所
(1件のレビュー)

やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。
離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。
お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。

材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66仕様本体シリコン一体型種別スプーン幅(mm)28サイズ耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
形状
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518805-178幼児スプーンピンク9-1837-04016-1635-0401
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
00518814-178幼児スプーンイエロー9-1837-04026-1635-0402
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
00518823-178-ブルー9-1837-04036-1635-0403
1,150
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518823
2017-03-10
用途: クリームの瓶の中身取り出し
製造業

とても、当りが良く使い易いです。サイズ違いや柄の長いタイプがあると嬉しいです。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする