岡部洋食器製作所
フレックス シリコーンスプーン
使い手に合わせて微調整ができます。
上下左右自在に曲がります。
親指を添えて曲げると楽に曲がります。
自在に曲がるから持ちやすく、こぼさない。
食器の種類
洋食器
材質
(本体)シリコンゴム、(芯)ナイロン66、ステンレススチール
種別
スプーン
耐熱温度(℃)
-20~200(煮沸消毒可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518832
-
38
207
大
9-1838-1001
6-1636-1001
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
00518848
-
28
178
小
9-1838-1002
6-1636-1002
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください