岡部洋食器製作所
シリコン 離乳クリーナースプーン
哺乳瓶の底に残ったミルクのカス取りやかき混ぜに便利です。
食器の種類
洋食器
材質
(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66
種別
離乳クリーナースプーン
幅(mm)
19
全長(mm)
209
耐熱温度(℃)
-20~200(煮沸消毒可能)
TKG品番
9-1838-0901
TKG品番(2017)
6-1636-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519024
-
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください