カタリキ
ピティ シリコン ヌードルフォーク
フォークの先までシリコンなので安全です。
麺をしっかり絡めて食べやすいナミナミ形状になっています。
食器の種類
洋食器
材質
(本体)シリコンゴム、(芯)ナイロン6
種別
ヌードルフォーク
幅(mm)
20
全長(mm)
148
耐熱温度(℃)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519085
-
オレンジ
9-1838-0601
6-1636-0601
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00519094
-
グリーン
9-1838-0602
6-1636-0602
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00519103
-
ホワイト
9-1838-0603
6-1636-0603
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください