TKG先割スプーン 穴明

TKG先割スプーン 穴明 - TKGTKG先割スプーン 穴明 - TKG
(2件のレビュー)

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類洋食器材質ステンレス種別給食用スプーン・フォーク内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00519146-39(皿)609-1836-02016-1637-0201
290
269
296(税込)
3日以内出荷
00519155-34(皿)509-1836-02026-1637-0202
230
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00519146
2020-05-11
用途: 普段の食卓
その他業種

小さいとき使用していたので、懐かしく購入しました。
スプーンとフォークの二通り使用できるので便利でした。
ただ、もう少し小さめサイズがあればよいかと思います。

対象商品 : 00519146
2019-02-13
用途: 飲食時
Cafe パンダ飲食業

金額的に安価で購入できて良かったと思ってます
ただ、もう少し先割れ部分が大きくて重みがあれば完璧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする