TKG
TKG先丸スプーン 穴明
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス
種別
給食用スプーン・フォーク
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519164
-
39
(皿)60
大
9-1836-0401
6-1637-0401
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
00519173
-
34
(皿)50
小
9-1836-0402
6-1637-0402
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください