TKG
TKGデザートフォーク 穴明
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス
種別
給食用スプーン・フォーク
幅(mm)
23
全長(mm)
(皿)65
TKG品番
9-1836-0601
TKG品番(2017)
6-1637-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519198
-
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください