曜日別特売

TKGベビーフォーク 穴明

TKGベビーフォーク 穴明 - TKG

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類洋食器材質ステンレス種別給食用スプーン・フォーク幅(mm)24全長(mm)(皿)55TKG品番9-1836-0801TKG品番(2017)6-1637-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00519216-
190
159
175(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする