TKG
SA18-0ライラック ベビースプーン (穴明)
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
SUS430
種別
ベビースプーン(穴明)
幅(mm)
31
全長(mm)
(皿)48
質量(g)
23
TKG品番
9-1836-0902
TKG品番(2017)
6-1637-0902
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519225
-
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください