TKG
SA18-0ライラック 給食スプーン (穴明)
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
給食用食器
材質
SUS430
種別
給食スプーン(穴明)
幅(mm)
34
全長(mm)
(皿)50
質量(g)
23
TKG品番
9-1836-1002
TKG品番(2017)
6-1637-1002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519234
-
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください