TKG
SA18-8ライラック ケアラージティースプーン
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス鋼
種別
ケアラージティースプーン
幅(mm)
32
全長(mm)
(皿)48
質量(g)
31
TKG品番
9-1836-1301
TKG品番(2017)
6-1637-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519277
-
¥
510
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください