曜日別特売

SA18-8ライラック ケアベビーフォーク

SA18-8ライラック ケアベビーフォーク - TKG
食器の種類洋食器材質18-8ステンレス鋼種別ケアベビーフォーク幅(mm)22全長(mm)(皿)45質量(g)27TKG品番9-1836-1304TKG品番(2017)6-1637-1304内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00519304-
510
429
472(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする