TKG
SA18-8ライラック シルバーベビーフォーク
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス鋼
種別
ベビーフォーク
幅(mm)
22
全長(mm)
(皿)45
TKG品番
9-1836-1306
TKG品番(2017)
6-1637-1306
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519313
-
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください