TKG
SA18-8ライラック エイジベビーフォーク
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス鋼
種別
ベビーフォーク
幅(mm)
22
全長(mm)
(皿)45
質量(g)
22
TKG品番
9-1836-1308
TKG品番(2017)
6-1637-1308
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519338
-
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください