TKG
TKG 先割 面取り給食スプーン 穴明
先が丸い為、安全な形状になっています。
食器の種類
給食用食器
材質
ステンレス
種別
穴明スプーン
幅(mm)
33
全長(mm)
(皿)55
TKG品番
9-1836-1502
TKG品番(2017)
6-1637-1502
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519374
-
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください