岡部洋食器製作所
SUDチタン摂食指導用スプーン
(1件のレビュー)
軽く金属臭の無いチタン製
食器の種類
洋食器
材質
チタニウム
種別
摂食指導用スプーン
幅(mm)
23
全長(mm)
147
質量(g)
13
TKG品番
9-1839-2401
TKG品番(2017)
6-1638-2301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519837
-
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください