TKG
プチエイドレンゲスプーン(浅型)
「プチエイド」はお年寄りや身体の不自由な方にも、使っていただけるよう「人にやさしい」をコンセプトに機能性を最優先に考えてつくられたソフトバリアフリー商品です。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン樹脂
種別
レンゲスプーン(浅型)
幅(mm)
37
全長(mm)
180
TKG品番
9-1839-2901
TKG品番(2017)
6-1638-2801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519907
HSR1
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください