斉藤工業
ラクラクシリーズ 木製丸型ハンドル スプーン
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類
子供用食器
材質
(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム
種別
スプーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520083
R1
204
大
46.5
9-1841-0101
6-1640-0101
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
00520092
R4
195
小
41.5
9-1841-0102
6-1640-0102
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください