ニューモナカハンドル スプーン

ニューモナカハンドル スプーン - 斉藤工業ニューモナカハンドル スプーン - 斉藤工業

自分に合わせて上下・左右自由自在に手で曲げて使えるスプーンです。柄の部分は空洞になっているのでとても軽いです。

食器の種類洋食器材質(金属部分)NASステンレス、(プラスチック部分)ポリプロピレン種別スプーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00520205NM136214449-1841-0701
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
00520214NM430205419-1841-0702
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする