TKG
プチエイドバリアフリー箸
(1件のレビュー)
材質
耐熱ABS樹脂
仕様
洗浄機対応不可
表面処理
ウレタン塗装
全長×幅W(mm)
205×45
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520336
HSH
紺
9-1841-1601
6-1640-1601
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
00520345
HSH
赤
9-1841-1602
6-1640-1602
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください