ウインド
箸ノ助スプーン
食器の種類
和食器
材質
天然木(桜)、アクリル樹脂
種別
スプーン
全長(mm)
約220
質量(g)
約15
表面処理
ウレタン塗装
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-1841-2201
TKG品番(2017)
6-1640-2201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520415
HS1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください