福井クラフト
PBT 和洋中華箸(トギ有)
食器の種類
和洋中華食器
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
250
耐熱温度(℃)
140
内容量
1膳
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520765
7211028
クリーム
9-1842-2301
6-1641-2501
¥
860
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
00520774
7211029
黒
9-1842-2302
6-1641-2502
¥
860
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
00520783
7211030
朱
9-1842-2303
6-1641-2503
¥
860
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください