TKG
ニューエコレン中華箸 ノーマル
食器の種類
中華食器
材質
PBT樹脂
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(50膳)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520792
-
230
レッド
9-1842-2401
6-1641-2601
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
00520808
-
230
グリーン
9-1842-2402
6-1641-2602
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00520817
-
230
ブラック
9-1842-2403
6-1641-2603
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00520826
-
230
アイボリー
9-1842-2404
6-1641-2604
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00520835
-
250
レッド
9-1842-2405
6-1641-2605
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00520844
-
250
グリーン
9-1842-2406
6-1641-2606
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00520853
-
250
ブラック
9-1842-2407
6-1641-2607
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00520862
-
250
アイボリー
9-1842-2408
6-1641-2608
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください