曜日別特売

洗浄器対応塗箸

洗浄器対応塗箸 - やなぎプロダクツ洗浄器対応塗箸 - やなぎプロダクツ

軽くて手になじみやすい形状と長さ
先角加工の為「麺類」でも楽に使用可能
洗浄器対応の特殊塗装を使用(食品適応塗料)業務用の過酷な使用にも耐えます。

材質天然木(ラミン材)・ポリエステルウレタン塗装仕様洗浄機対応全長(mm)23質量(g)530内容量1セット(50膳)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00521036JA0119-1843-07016-1642-0401
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00521045JA0129-1843-07026-1642-0402
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする