福井クラフト
PBT四角木目箸
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
200
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00521596
-
黒
18
9-1844-0101
6-1643-0101
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
00521614
-
黒
19.5
9-1844-0103
6-1643-0103
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
00521632
-
黒
21
9-1844-0105
6-1643-0105
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
00521657
-
黒
22.5
9-1844-0107
6-1643-0107
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
00521605
-
エンジ
18
9-1844-0102
6-1643-0102
¥
4,000
取扱い終了
00521623
-
エンジ
19.5
9-1844-0104
6-1643-0104
¥
4,100
取扱い終了
00521648
-
エンジ
21
9-1844-0106
6-1643-0106
¥
4,100
取扱い終了
00521666
-
エンジ
22.5
9-1844-0108
6-1643-0108
¥
4,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください