福井クラフト
PBT 六角箸
(1件のレビュー)
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
220
耐熱温度(℃)
200
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00521675
7211022
黒
9-1844-0201
6-1643-0201
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
00521684
7211023
朱
9-1844-0202
6-1643-0202
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
00521693
7211024
ブラウン
9-1844-0203
6-1643-0203
¥
5,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください