福井クラフト
PBT四角木目箸 黒乾漆
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
225
色
黒乾漆
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0403
TKG品番(2017)
6-1643-0503
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00521806
-
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください