福井クラフト
PBT六角箸 チーク
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
222
色
チーク
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0601
TKG品番(2017)
6-1643-0701
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00521824
-
¥
10,930
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください