福井クラフト
PBT五角箸
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
227
耐熱温度(℃)
200
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00521885
-
黒/金
9-1844-0901
6-1643-1001
¥
21,280
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
00521894
-
黒/銀
9-1844-0902
6-1643-1002
¥
21,280
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください