福井クラフト
PBT角無地箸
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
225
耐熱温度(℃)
200
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00521937
-
黒
9-1844-1101
6-1643-1201
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
00521955
-
茶
9-1844-1103
6-1643-1203
¥
5,750
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
00521964
-
朱
9-1844-1104
6-1643-1204
¥
5,750
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
00521946
-
青
9-1844-1102
6-1643-1202
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください