福井クラフト
PBT越前角箸
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
200
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00522332
-
黒
21
9-1845-0701
6-1644-0101
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
00522348
-
黒
22.5
9-1845-0702
6-1644-0102
¥
4,890
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
00522357
-
黒
24
9-1845-0703
6-1644-0103
¥
5,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
00522366
-
チーク
21
9-1845-0801
6-1644-0201
¥
10,350
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
00522375
-
チーク
22.5
9-1845-0802
6-1644-0202
¥
10,930
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
00522384
-
チーク
24
9-1845-0803
6-1644-0203
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください